simturn DX skæreindsats, notning i huller, Dmin=16 mm, b=2 mm, tmax=4,3 mm

Art.-nr.: D16.0200.00 GR X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer D16.0200.00 GR X400
EAN/GTIN 4069769147438
Producentnummer ACXXX400
L-nummer L23830 358
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Indstik i boringer
Dmin=16 mm, b=2 mm, tmax=4,3 mm

Tekniske parametre:

  • f = 10,2 mm
  • R = 0,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,03)
  • Nominel rillebredde = 0,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 16,0 mm
  • a = 15,7 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • tmax = 4,3 mm