simturn DX-skæreplade, indstik med fuld radius, Dmin=16 mm, b=2,2 mm, R=1,1 mm, tmax=4,3 mm

Art.-nr.: D16.0011.22 VR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer D16.0011.22 VR X800
EAN/GTIN 4069769145069
Producentnummer AD51X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Riller med fuld radius
Dmin=16 mm, b=2,2 mm, R=1,1 mm, tmax=4,3 mm

Tekniske parametre:

  • S = 5,4 mm
  • f = 10,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 16,0 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • a = 15,70 mm
  • R = 1,10 mm
  • tmax = 4,3 mm
  • w = 2,20 mm (tolerance +0,05)