simturn DX-indsats, aksial notning på tang, Dmin=12 mm, b=1,5 mm, tmax=2,5 mm

Art.-nr.: D14.1215.02 AR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer D14.1215.02 AR X800
EAN/GTIN 4069769136159
Producentnummer APSEX800
L-nummer L23830 344
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Aksial notning på tappe
Dmin=12 mm, b=1,5 mm, tmax=2,5 mm

Tekniske parametre:

  • tmax = 2,5 mm
  • f = 6,0 mm
  • a = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,50 mm (tolerance +0,03)
  • ØDmin (min. boring) = 12,0 mm
  • S = 8,3 mm
  • Ød = 9,0 mm