simturn DX skæreplade, fuldradiusspor, Dmin=14 mm, b=3,175 mm, R=1,59 mm, tmax=4 mm

Art.-nr.: D14.0062.12 VR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer D14.0062.12 VR X800
EAN/GTIN 4069769129113
Producentnummer A2VNX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Riller med fuld radius
Dmin=14 mm, b=3,175 mm, R=1,59 mm, tmax=4 mm

Tekniske parametre:

  • f = 9,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 14,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • a = 13,5 mm
  • w = 3,175 mm (tolerance +0,05)
  • R = 1,59 mm