simturn DX Spændeholder, hårdmetal, rundt skaft, indvendig kølevæsketilførsel, D=16 mm, L2=34 mm

Art.-nr.: D14.0016.34 HM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer D14.0016.34 HM
EAN/GTIN 4069769128802
Producentnummer AFP8
L-nummer L23830 473
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX klemholdere
Hårdmetal, rundt skaft, indvendig kølemiddeltilførsel
D=16 mm, L2=34 mm

Tekniske parametre:

  • Skrue = ATMB
  • L1 = 100,0 mm
  • h = 15,0 mm
  • b = 9,5 mm
  • L2 = 34,0 mm
  • ØD = 16,0 mm (tolerance h6)
  • Skruetrækker = T15F