simturn DX-indsats, trapezformet gevind, delprofil, indvendig, Dmin=11 mm, P=4 mm

Art.-nr.: D11.2240.01 ML X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer D11.2240.01 ML X400
EAN/GTIN 4069769126761
Producentnummer AFT8X400
L-nummer L23830 2278
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Trapezformet gevind, delvis profil, indvendig
Dmin=11 mm, P=4 mm

Tekniske parametre:

  • a = 10,7 mm
  • t = 2,25 mm
  • Stigning (fra) = 4,0 mm
  • b = 4,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 11,0 mm
  • f = 6,7 mm
  • S = 2,60 mm
  • w = 1,33 mm
  • Fra gevindstørrelse = 16.0
  • Ød = 8,0 mm