simturn DX indsats, notfræsning i boringer, Dmin=11 mm, b=1 mm, tmax=2,3 mm

Art.-nr.: D11.0100.00 GR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer D11.0100.00 GR X800
EAN/GTIN 4069769122183
Producentnummer AF27X800
L-nummer L23830 1848
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Indstik i boringer
Dmin=11 mm, b=1 mm, tmax=2,3 mm

Tekniske parametre:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 11,0 mm
  • tmax = 2,3 mm
  • S = 4,2 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance +0,03)
  • a = 10,7 mm
  • Nominel rillebredde = 0,0 mm
  • f = 6,7 mm
  • Ød = 8,0 mm