simturn DX skær, boring af huller, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Art.-nr.: D10.1866.02.11 YL X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer D10.1866.02.11 YL X800
EAN/GTIN 4069769116540
Producentnummer AW40X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Tekniske parametre:

  • a = 9,10 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 11,0 mm
  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • R = 0,20 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • ap = 0,25 mm
  • f = 6,60 mm