simturn DX skær, boring af huller, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Art.-nr.: D10.1856.02.10 YU L CBN8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer D10.1856.02.10 YU L CBN8
EAN/GTIN 4069769116373
Producentnummer AAT1CBN8
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Tekniske parametre:

  • Ød = 7,0 mm
  • ap = 0,5 mm
  • S = 3,9 mm
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • κ = 18°
  • f = 5,60 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 9,10 mm
  • κ2 = 8°