simturn DX-skæreplade, spor med fuld radius, Dmin=10 mm, b=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1,8 mm

Art.-nr.: D10.0009.18.10 VR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer D10.0009.18.10 VR X800
EAN/GTIN 4069769109740
Producentnummer AC50X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Riller med fuld radius
Dmin=10 mm, b=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1,8 mm

Tekniske parametre:

  • a = 9,30 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • w = 1,80 mm (tolerance +0,05)
  • R = 0,90 mm
  • S = 3,9 mm
  • f = 5,8 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm