simturn DX skær, notfræsning i boringer, Dmin=9 mm, b=1,2 mm, tmax=1,8 mm

Art.-nr.: D09.0110.00.09 GR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer D09.0110.00.09 GR X800
EAN/GTIN 4069769105414
Producentnummer AWFTX800
L-nummer L23830 104875
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Indstik i boringer
Dmin=9 mm, b=1,2 mm, tmax=1,8 mm

Tekniske parametre:

  • S = 3,6 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • R = 0,0 mm
  • f = 5,5 mm
  • a = 8,6 mm
  • ØDmin (min. boring) = 9,0 mm
  • Nominel rillebredde = 1,1 mm
  • w = 1,20 mm (tolerance +0,03)
  • Ød = 6,2 mm