simturn DX Spændeholder, hårdmetal, rundt skaft, indvendig kølemiddeltilførsel, D=12 mm, L2=30 mm

Art.-nr.: D09.0012.30 HM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer D09.0012.30 HM
EAN/GTIN 4069769104738
Producentnummer AWFC
L-nummer L23830 813
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX klemholdere
Hårdmetal, rundt skaft, indvendig kølemiddeltilførsel
D=12 mm, L2=30 mm

Tekniske parametre:

  • ØD = 12,0 mm (tolerance h6)
  • Skruetrækker = T8F
  • Skrue = ATK3
  • L1 = 98,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • b = 6,6 mm