simturn DX fræseindsats, riller med fuld radius, Dmin=9 mm, b=2 mm, R=1 mm, tmax=1,6 mm

Art.-nr.: D09.0010.20.09 VL X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer D09.0010.20.09 VL X800
EAN/GTIN 4069769104653
Producentnummer AWGZX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Riller med fuld radius
Dmin=9 mm, b=2 mm, R=1 mm, tmax=1,6 mm

Tekniske parametre:

  • tmax = 1,6 mm
  • f = 5,5 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,05)
  • a = 8,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 9,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • R = 1,0 mm