• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

simturn DX skær, boring af huller, Dmin=7,8 mm, R=0,05 mm

Art.-nr.: D08.1846.005 YL X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer D08.1846.005 YL X800
EAN/GTIN 4069769102604
Producentnummer AS55X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=7,8 mm, R=0,05 mm

Tekniske parametre:

  • tmax = 0,2 mm
  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • f = 4,65 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 7,65 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • ap = 0,07 mm
  • ØDmin (min. boring) = 7,8 mm