simturn DX vendeskær, forboring og affasning, Dmin=8 mm, b=1 mm

Art.-nr.: D08.0810.00 PL X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer D08.0810.00 PL X400
EAN/GTIN 4069769102246
Producentnummer AD30X400
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Forboring og affasning
Dmin=8 mm, b=1 mm

Tekniske parametre:

  • tmax = 1,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • κ = 8°
  • S = 3,3 mm
  • f = 4,8 mm
  • ØDmin (min. boring) = 8,0 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • a = 7,8 mm
  • w = 1,0 mm