simturn DX fræseindsats, riller med fuld radius, Dmin=8 mm, b=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1 mm

Art.-nr.: D08.0009.18 VR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer D08.0009.18 VR X800
EAN/GTIN 4069769099362
Producentnummer AMH0X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Riller med fuld radius
Dmin=8 mm, b=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1 mm

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 8,0 mm
  • f = 4,8 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • S = 3,3 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • a = 7,8 mm
  • R = 0,90 mm
  • w = 1,80 mm (tolerance +0,05)