simturn DX-skæreplade, kærv med fuld radius, Dmin=8 mm, b=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=1 mm

Art.-nr.: D08.0006.12 VL GX79
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer D08.0006.12 VL GX79
EAN/GTIN 4069769098990
Producentnummer AF16GX79
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Riller med fuld radius
Dmin=8 mm, b=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=1 mm

Tekniske parametre:

  • w = 1,20 mm (tolerance +0,05)
  • a = 7,8 mm
  • ØDmin (min. boring) = 8,0 mm
  • S = 3,3 mm
  • f = 4,8 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • R = 0,60 mm
  • Ød = 6,0 mm