CT Cut D18 Nitril slaghandske Grey/Black XS R

Art.-nr.: CT46G8RXS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 6

Identifikation og klassificering

Artikelnummer CT46G8RXS
EAN/GTIN 5036108411726
Producentnummer CT46G8RXS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Vi præsenterer vores cut D 18 gauge slaghandske, der er designet til at give uovertruffen beskyttelse mod slag. Den er udviklet til lavenergisituationer og beskytter mod potentielle farer. Med sin snitmodstand på niveau D giver denne handske pålidelig beskyttelse uden at gå på kompromis med fingerfærdigheden. Oplev sømløs interaktion med touchscreen enheder, da den tilbyder fuld kompatibilitet. Nitril skum coating for godt greb i vådt og tørt miljø. Denne handske omdefinerer komfort og er fremstillet uden glas og stålfibre, hvilket minimerer hudirritation.

Egenskab:

  • Level D skærefasthed
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Fri for glas og stålfibre for at reducere hudirritation
  • Til beskyttelse af lav stødpåvirkninger
  • Bevarer skære niveauet i op til 10 vaske
  • Strikket gauge 18 for fingerfærdighed
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style
  • Detail Tag for præsentation
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
  • Vask ved 40 ° C med ikke biologisk rengøringsmiddel, genform efter vask. Må ikke tørretumbles.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Materiale:

Materiale: DyUltra™; Nylon; PVC; Elastik; Elastan; UHMWPE
Info om materiale: DyUltra™ er et nyt skærebestandigt materiale udviklet til at give det højeste niveau af slidstyrke på markedet, stærkere end para-aramider.