Målecelle SAUTER CP 50-3P1, OIML klasse C3, vægtområde 50 kg

Art.-nr.: CP 50-3P1
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
Produkttype Kraft-vandring-sensor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer CP 50-3P1
EAN/GTIN 4045761221239
Producentnummer CP 50-3P1
L-nummer L40250 3295
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Målecelle SAUTER CP 50-3P1, OIML-klasse, C3, vejeområde 50 kg
  • CE- og RoHS-kompatibel
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (i henhold til EN 60529)
  • Aluminium, anodiseret
  • Velegnet til prisberegningsvægte, bordvægte, platformsvægte osv
  • Maksimal platformstørrelse 250x350 mm
  • 4-trådsforbindelse
  • Nominel værdi: 2 mV/V
  • Bemærk: Version i henhold til OIML R60 C4 eller C5 på forespørgsel