WX2 stretch kvinde arbejds bukser Black 30 R

Art.-nr.: CD887BKR30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Køn Dame
Konfektionsstørrelse DE 30

Identifikation og klassificering

Artikelnummer CD887BKR30
EAN/GTIN 5036108388264
Producentnummer CD887BKR30
L-nummer L01840 102825
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne kvinde version af vores WX2 arbejdsbukser komplet med 4 lommer til fremragende opbevaring uden at tilføje bulk til tøjet. Sideelastik og 4 vejs stretch giver overlegen komfort og egnethed på denne arbejdsbuks og alt sammen med genbrugs polyester.

Egenskab:

  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • Letvægt
  • 4 lommer for opbevaring
  • Justerbar søm - standard til ekstra skridtlængde
  • Lårlomme med lynlås
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Flatterende pasform til kvinder
  • New style
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Letvægt
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • Elastik i siden for bedre komfort

Materiale:

Yderstof: Kingsmill polyester Stretch Eco: 93% genanvendt polyester, 7% elastan
Skalens sammensætning: Kingsmill polyester Stretch Eco: 93% genanvendt polyester, 7% elastan
Kontrast stof: Kingsmill polyester stretch: 95% polyester, 5% elastan
Kontrast sammensætning: 95% polyester, 5% elastan
Skalens vægt gm: 195
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;