WX2 Eco stretch bukser Black 32 R

Art.-nr.: CD881BKR32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Konfektionsstørrelse DE 32

Identifikation og klassificering

Artikelnummer CD881BKR32
EAN/GTIN 5036108394661
Producentnummer CD881BKR32
L-nummer L01840 102537
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

WX2 buksen med stretch er perfekt til den professionelle fagmanden eller gør det selv håndværker. Denne buks har alt hvad du behøver med lynlås ventilation på bagsiden af benene og knæpudelommer.

Egenskab:

  • Miljøbevidst produkt fremstillet af certificeret genbrugte eller bæredygtige materialer
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • Ventilationslommer i mesh med lynlås for ekstra åndbarhed
  • Knælommer til puder med strækpaneler, der gør det nemmere at bevæge sig
  • Multi værktøjslommer til praktisk opbevaring
  • Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
  • 10 lommer til opbevaring
  • Justerbar søm - standard til ekstra skridtlængde
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Nem adgang til lårlommen
  • Fremstillet af genbrugte plastikflasker
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Materiale:

Yderstof: Kingsmill poly/bomuld øko 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: Kingsmill polyester stretch: 93% Polyester, 7% Elastan
Kontrast sammensætning: 93% Polyester, 7% Elastan
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;