PrecisionBits, form C 6.3 (1/4″), sat i BitCase, med strop klip

Art.-nr.: C6.701 BC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer C6.701 BC
EAN/GTIN 7610733294183
Producentnummer PB C6.701 BC
L-nummer L60060 101283

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PrecisionBit, form C 6.3 (1/4″), sæt i bitcase, med bælteclips
  • til lige kærv, Phillips og Pozidriv skruer
  • 10 PrecisionBits i bitblock og magnetisk holder PB 451 M til standard applikationer i industri og
  • handel, holdbart system let at eftermontere
  • kompatibel ekstern sekskant i henhold til din ISO 1173, velegnet til montering D 6.3
  • præcis, præcist dimensioneret spids, Optimal tilpasning i skruerne
  • farvekodet efter skruetype, højre bit hurtigt ved hånden
  • sejhed og hårdhed optimalt afbalanceret, usædvanlig lang levetid af
  • hårdt, specialværktøjsstål, attraktiv plasmapakning til rustbeskyttelse, der kan fastgøres direkte til bæltet, således at
  • det er nemt at fjerne bits med én hånd og sikkert at betjene
  • Tryk ind på siden og fold ud igen
  • #tide Ocean materiale: 100% Upcycling plast fra kystområder, ansvarligt plastikforbrug
  • gennemsigtigt låg, hurtigt overblik over indhold og fuldstændighed