Gulvvægt i rustfrit stål BXC 1.5T-4M, vejeområde 1500 kg, læsbarhed 0,5 kg

Art.-nr.: BXC 1.5T-4M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer BXC 1.5T-4M
EAN/GTIN 4045761481718
Producentnummer BXC 1.5T-4M
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig industristandard egnet til hårdhændet brug
  • Vejepladen er boltet fast ovenfra med skruer i rustfrit stål, hvilket gør den nem at fjerne, hygiejnisk og nem at rengøre
  • Vejeplatform: Rustfrit stål, ekstremt stift på grund af høj materialetykkelse, 4 hermetisk svejsede vejeceller i rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68
  • Praktisk nivellering af vejeplatformen og adgang til koblingsboksen ovenfra
  • Analysator: Rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68, for detaljer se KERN KXC-TM
  • IoT-linje: Netværksbaseret balance med praktisk betjeningsfilosofi
  • Industri 4.0: Valgfri udveksling af data og kontrolkommandoer via op til fire grænseflader i henhold til individuelle krav: To kablede og to trådløse grænseflader, for detaljer se KERN KXC-TM
  • Valgfrit med Alibi-hukommelse til papirløs arkivering af vejeresultater. Det betyder, at resultaterne af lovlige vejninger også kan analyseres og behandles elektronisk i overensstemmelse med forskrifterne.
  • Bordfod inklusive vægbeslag til analyseapparatet som standard

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 48 mm
  • Vejeplatformens dimensioner B×D×H, rustfrit stål, 1500×1250×85 mm
  • Evalueringsenhedens dimensioner B×D×H 232×150×77,3 mm
  • Evalueringsenhedens kabellængde ca. 5 m
  • Nettovægt ca. 150 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Bemærk:

  • Til lovlige anvendelser bedes du bestille verifikation (overensstemmelsesvurdering i henhold til NAWI 2014/31/EU) på samme tid, efterfølgende indledende verifikation er ikke mulig. Vi har brug for den fulde adresse på installationsstedet til kalibrering.