Nøgle med stiknøgle med 1/4″ sekskantet aksel 13 mm

Art.-nr.: BD016JE 13mm
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer BD016JE 13mm
EAN/GTIN 4991644651757
Producentnummer BD016JE 13mm
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 60 mm
  • D1: 19,5 mm
  • Længde: 5 mm
  • Kør: 1/4″
  • Udvendig sekskant
  • Nedtrykkelse: 13 mm
  • Sekskantet stik
  • Overflade: forkromet
  • Materiale: Chrom Molybdæn