Udstillingstaske til handsker Black R

Art.-nr.: B930BKR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer B930BKR
EAN/GTIN 5036108415557
Producentnummer B930BKR
L-nummer L01840 101429
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne handskedisplaypose er perfekt til at promovere og præsentere Portwest-handskesortimentet for dine kunder. Med lommer til 36 par handsker plus 4 ekstra store lommer til længere styles eller reklamemateriale. Tasken har en justerbar skulderrem, så den er nem at bære, og en trolleystrop, så den er sikker og praktisk at have med på rejsen. ID-tag til nem identifikation.,

Egenskab:

  • Bærehåndtag for ekstra bekvemmelighed
  • Flere opbevaringslommer
  • Dybe opbevaringslommer
  • Aftagelige og justerbare ergonomiske skulderstropper
  • Lynlås lukning
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring

Materiale:

Materiale: 100% polyester; 100% polyester; 100% polyester; 100% polyester;