Sækkevogn

Art.-nr.: B1216P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer B1216P
EAN/GTIN 4017976131153
Producentnummer B1216P
L-nummer L90070 291
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

afmonteret

Beskrivelse:

Sækkevogn i stålrør med skovl i stålplade, robust svejset konstruktion, pulverlakeret, blå, RAL 5007. fetra sikkerhedshåndtag. Skovl af stålplade kan skrues på og dermed udskiftes. Hjul med punkteringssikre PU-dæk på plastfælge, nav med rullelejer. Leveres adskilt.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Skovlbredde (mm): 480
Skovldybde (mm): 300
Samlet bredde (mm): 620
Samlet dybde (mm): 715
Samlet højde (mm): 1200
Dæk: PU solid
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85