Vogn af stålrør

Art.-nr.: B1125V
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer B1125V
EAN/GTIN 4017976411255
Producentnummer B1125V
L-nummer L90080 869
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Handy, med skovl af stålplade, robust svejset konstruktion, pulverlakeret, blå, RAL 5007. Sikkerhedshåndtag. Skovl af stålplade kan skrues på og dermed udskiftes. Hjul med massive gummidæk på plastfælge, hjulnav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv. Leveres adskilt.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Skovlbredde (mm): 320
Skovldybde (mm): 250
Samlet bredde (mm): 570
Samlet dybde (mm): 533
Samlet højde (mm): 1150
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 260 x 56