Håndvogn

Art.-nr.: B1125P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer B1125P
EAN/GTIN 4017976131139
Producentnummer B1125P
L-nummer L90070 308
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

afmonteret

Beskrivelse:

Handy Stabelvogn med skovl af stålplade, robust svejset konstruktion, pulverlakeret blå RAL 5007. fetra sikkerhedshåndtag. Skovl af stålplade kan skrues på og dermed udskiftes. Hjul med punkteringssikre PU-dæk på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv. Leveres adskilt.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Skovlbredde (mm): 320
Skovldybde (mm): 250
Samlet bredde (mm): 570
Samlet dybde (mm): 533
Samlet højde (mm): 1150
Dæk: PU solid
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85