Analysevægt AXS 100-4, vejekapacitet 120 g, læsbarhed 0,0001 g

Art.-nr.: AXS 100-4
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
Artikelnummer AXS 100-4
EAN/GTIN 4045761478930
Producentnummer AXS 100-4
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget hurtigt display: Stabile vejeværdier inden for ca. 3 s
  • CAL-justeringsprogram til indstilling af nøjagtighed, eksterne testvægte mod ekstra betaling
  • Enkel og praktisk betjening med 5 taster
  • Stor glasvindskærm som standard, vejekammer B×D×H 175×150×205 mm
  • Vigtigste anvendelsesområder: Smykkeindustri, kvalitetslaboratorier, skoler og universiteter

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 16 mm
  • Vejefladens dimensioner, rustfrit stål, ∅ 80 mm
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 15 °C/25 °C