Skruetrækker PROTWIST RtxPlus IPR40

Art.-nr.: ATXRP40X150
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ATXRP40X150
EAN/GTIN 3662424098215
Producentnummer ATXRP40X150
L-nummer L60130 10340
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Møder Tamper Resistant Torx Torx Plus®-specifikationer.
  • Varmebehandling på linjen: + 100 % holdbarhed + 100 % modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Blødt for større komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Håndtag ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
  • Profiler bearbejdet med CNC-maskine: Bedre tilpasning til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • A[mm]: 6,6
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 7,0x150
  • L[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • RESITORX[NR]: IPR40
  • [G]: 173