Skruetrækker PROTWIST 6 sider 12mm

Art.-nr.: ATWH12X200CK
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ATWH12X200CK
EAN/GTIN 3662424097164
Producentnummer ATWH12X200CK
L-nummer L60130 9652
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stort og buet metalindsats til beskyttelse af slagområdet, kombineret med sekskantet klinge af 73MO-stål.
  • Sekskantet klinge med møtrik til vanskelig løsning med en skruenøgle.
  • Varmebehandling på linjen: + 100 % holdbarhed + 100 % modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Soft Grip for mere komfort og kemisk modstandsdygtighed.
  • Knivblad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Greb ergonomisk optimeret: 10 % mere moment.
  • Lasermarkering: For højere slidstyrke.
  • Profiler CNC-bearbejdet: Bedre pasform til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • A[mm]: 12
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 10,0x200
  • L[mm]: 325
  • L2[mm]: 125
  • [g]: 292