Skruetrækker PROTWIST 1000V PH1

Art.-nr.: ATPB1X100TVE
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ATPB1X100TVE
EAN/GTIN 3662424096877
Producentnummer ATPB1X100TVE
L-nummer L60130 9778
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For din sikkerhed er hver skruetrækker VDE-testet til 10.000 volt i 10 sekunder efter fremstillingen.
  • Varmebehandling på linjen: + 100 % holdbarhed + 100 % modstandsdygtighed.
  • Håndtagsmateriale: Softgrip for større komfort og kemikalieresistens.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandlet (zink-nikkel-krom): 4 gange mere korrosionsbestandigt.
  • Greb ergonomisk optimeret: 10 % mere drejningsmoment.
  • Lasermarkering: for højere slidstyrke.
  • Profiler CNC-bearbejdet: bedre pasform til skruen med bedre momentoverførsel og mindre slid.

Egenskab:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 5,0
  • D2[mm]: 5,3
  • D3[mm]: 7,0
  • L[mm]: 210
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 18
  • PHILLIPS[NR]: PH1
  • [G]: 75