Skruetrækker med træhåndtag PH1

Art.-nr.: ATHH.P1
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ATHH.P1
EAN/GTIN 3148510117256
Producentnummer ATHH.P1
L-nummer L60130 7135
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Gennemgående blad, så en fastklemt skrue kan løsnes med lette slag
  • Smedet og hærdet blad, forsynet med sekskant til at stramme eller løsne med en skruenøgle
  • Forbindelse mellem håndtag og blad via ribber
  • På bladets side har håndtaget en påtrykt stålring med dæmper, på den anden side beskytter en slagkappe af læder træet mod slag
  • Forkromet, poleret.

Egenskab:

  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 100
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • 6-kant [mm]: 8
  • Phillips [nr.]: PH1
  • [g]: 60