FD Chemical B Latex let Gauntlet (Pk12) Blue S U

Art.-nr.: AP76BLUS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 7

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AP76BLUS
EAN/GTIN 5036146018420
Producentnummer AP76BLUS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse handsker er det perfekte valg til fødevare forarbejdning, der kræver sikkerhed, hygiejne og komfort. De er fremstillet af fødevaregodkendt latex og foret med bomulds flock, og de giver fremragende modstandsdygtighed over for en lang række kemikalier og opløsningsmidler. Modellen strækker sig op til underarmen og sikrer fuldstændig dækning og beskyttelse. Sælges i pakker a 12 par.

Egenskab:

  • Godkendt til fødevare håndtering
  • Blå farve er i overensstemmelse med fødevare sikkerhedslovgivningen
  • Velegnet til forarbejdning af fødevarer, da de er resistente overfor fedt, animalsk fedt og olier.
  • 0,28mm tykkelse
  • Handske længde 30 cm
  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • Kemikaliehandske
  • Bomulds opkradset foer for ekstra komfort og svedabsorbering
  • Fremstillet i ægte natur gummi
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
  • EN ISO 374-1 (KLMP)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 13130-1:2004

Materiale:

Materiale: Latex; Bomuld;