FD Grip 15 nitril handske Blue XXL U

Art.-nr.: AP72BLUXXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve Blau
Handskestørrelse 11

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AP72BLUXXL
EAN/GTIN 5036108408009
Producentnummer AP72BLUXXL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores 15 gauge, fødevaregodkendt, fulddypede handske giver uovertruffen beskyttelse mod fødevareforurening og enestående holdbarhed. Den ekstra stærke film sikrer langvarig beskyttelse, hvilket gør dem ideelle til krævende opgaver. Med sin 15 gauge strik giver denne handske overlegen fingerfærdighed og præcision, så arbejderne kan håndtere komplekse opgaver med lethed og selvtillid.

Egenskab:

  • Godkendt til fødevare håndtering
  • Velegnet til forarbejdning af fødevarer, da de er resistente overfor fedt, animalsk fedt og olier.
  • Blå farve er i overensstemmelse med fødevare sikkerhedslovgivningen
  • Vandafvisende
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • CE fødevaresikker
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastik;