FD Grip 15 Nitril handske Blue S R

Art.-nr.: AP71B4RS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Blau
Handskestørrelse 7

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AP71B4RS
EAN/GTIN 5036108407934
Producentnummer AP71B4RS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores fødevaregodkendte handske med nitril håndflade på 15 gauge nylon handske giver enestående beskyttelse mod forurening af fødevarer og overlegen holdbarhed. Den ekstra stærke film gør dem ideelle til hårde opgaver, mens nitril dypningen giver et overlegen greb og en fremragende slidstyrke. 15 gauge nylon handske giver en behagelig, åndbar pasform, der reducerer træthed i hænderne og maksimerer produktiviteten.

Egenskab:

  • Godkendt til fødevare håndtering
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Blå farve er i overensstemmelse med fødevare sikkerhedslovgivningen
  • Velegnet til forarbejdning af fødevarer, da de er resistente overfor fedt, animalsk fedt og olier.
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastik;