NPR Pro nitril skum Black/Grey M R

Art.-nr.: AP65K7RM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
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
Farve Schwarz/Grau
Handskestørrelse 8

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AP65K7RM
EAN/GTIN 5036108338771
Producentnummer AP65K7RM
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Det ultimative inden for komfort, pasform og holdbarhed. Nylon- og elastanforing tilslutter hånden, mens den fjerner uønsket fugt. Den førsteklasses skum nitrilbelægning giver fremragende slidstyrke. Behandlet med en antimikrobiel finish for at sikre, at handskerne forbliver frisk i længere tid.

Egenskab:

  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Antibakteriel finish hjælper med at holde dine handsker friske og tørre
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • 100% Latex free
  • Opnår det højeste niveau af fingerfærdighed niveau 5
  • Åndbar sømløs foring velegnet til tørt miljø
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Latex fri elastan;