Grip 15 Nitril dobbelt dyppet handske Black/Orange L R

Art.-nr.: AP35K1RL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Farve Schwarz/Orange
Handskestørrelse 9

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AP35K1RL
EAN/GTIN 5036108406500
Producentnummer AP35K1RL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores handske med dobbelt nitril i håndfladen er perfekt til dem, der arbejder i olieholdige miljøer som f.eks. i produktion og teknik. Nitril belægningen af høj kvalitet giver overlegen modstandsdygtighed over for olier og opløsningsmidler, mens designet med dobbelt håndflade sikrer holdbarhed og lang levetid. Disse handsker giver et fremragende greb og fingerfærdighed, så arbejderne kan håndtere små dele og komponenter med lethed.

Egenskab:

  • Dobbelt dyppet for slidstyrke
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • Velegnet til enhver arbejdsområde hvor olie og fedt kontakt er en prioritet.
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Designet for komfort
  • Ergonomisk design for at reducere håndskader
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Tag for præsentation
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastik; Elastan;