SG Cut C15 øko nitril handske (pk12) Blue/Black S R

Art.-nr.: AP18B8RS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Blau/Schwarz
Handskestørrelse 7

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AP18B8RS
EAN/GTIN 5036146017515
Producentnummer AP18B8RS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Konceptet fra PET-flaske til handske for at forbedre bæredygtigheden. Det genbrugte 15 gauge PET-garn har fugtighedsregulerende egenskaber, der holder hænderne tørre og behagelige. Touchscreen-kompatibel pegefinger og tommelfinger. En unik strikkestruktur med en lavere lillefinger mulighed, giver en tætsiddende pasform og forbedrer komforten. ,Et meget lavt CO2 aftryk sammenlignet med fremstilling af andre garner såsom nylon, polyester og bomuld. TDM cut modstandsniveau C. Mikroskum Nitril belægning giver 360 graders åndbarhed. En forstærket tommelfinger giver ekstra holdbarhed. ,

Egenskab:

  • Level C skærefasthed
  • Fremstillet af genbrugte plastikflasker
  • Indeholder 21% genbrugt materiale
  • Saves 227g CO2 per pair during production
  • Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
  • Testet for stoffer med befugtning af maling (LABS - Overensstemmelse)
  • Nitril Micro skum belægning perfekt til opgaver med ultrahøj behændigheds opgaver
  • Anti-mikrobiel finish Texpel Micro, dræber 99,9% af bakterierne
  • Reduceret vand- og energiforbrug under produktion
  • Solgt i pakker á 12 stk.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • ANSI Skærefasthed Level A3
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style
  • CE fødevaresikker

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Materiale:

Materiale: Genanvendt PET-polyester; HPPE; Glasfiber; Nylon; Elastik; Glasfiber;