Skruetrækker PROTWIST SLS - PH3 X 150

Art.-nr.: ANP3X150SLS
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ANP3X150SLS
EAN/GTIN 3662424028182
Producentnummer ANP3X150SLS
L-nummer L60130 9304
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af et presset stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.

Egenskab:

  • d [mm]: 40
  • d1 x L1 [mm]: 8,0 x 150
  • L [mm]: 275
  • L2 [mm]: 125
  • Phillips [nr.]: PH3
  • [g]: 235