Araflame Silver Kedeldragt Red 54 R

Art.-nr.: AF73RER54
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer AF73RER54
EAN/GTIN 5036108280179
Producentnummer AF73RER54
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne letvægts kedeldragt tilbyder fremragende FR beskyttelse. Araflame stoffet er blødt og åndbart, med fremragende rive- og trækstyrke. Ideel til en lang række industrier, herunder olie og gas, petrokemiske og mange flere. Kedeldragtens funktioner omfatter tredobbelte syninger overalt, lommer og talje elastik for nem bevægelse.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • To baglommer
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Slidstærke, stærke og langtidsholdbare lynlåse i messing
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • Strop til nem montering af radio
  • Ærmelomme
  • CE-KAT III
  • To vejs slidstærk front messing lynlås for nem adgang
  • 8 lommer til opbevaring
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))

Materiale:

Yderstof: Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Kulfiber
Skalens sammensætning: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Kulfiber
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;