Analysevægt ADS 200-4, vejekapacitet 220 g, læsbarhed 0,0001 g

Art.-nr.: ADS 200-4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer ADS 200-4
EAN/GTIN 4045761481824
Producentnummer ADS 200-4
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den brede vifte af funktioner i denne serie af analysevægte kvalificerer dem til brug i bl.a. den farmaceutiske industri. De omfatter f.eks. statistikfunktion, vejning med toleranceområde, tællefunktion, vejning i procent, totaliseringsfunktion og meget mere.
  • Moderne touch-display med nem betjening gør det f.eks. muligt at skifte enhed eller starte justering direkte via displayet
  • Vindskærm som standard
  • Specialiserede funktioner som f.eks. statistikfunktionen letter effektiv brug i industri og laboratorier
  • GLP/ISO-logning med dato, klokkeslæt og ID-nr. for balancejustering eller vejeproces
  • Understøtter dataintegritet i overensstemmelse med U.S. FDA 21 Part 11 (f.eks. vejeresultat, prøve-ID, brugernavn, balance-ID ...)
  • Forespørgsel og fjernstyring af vægten via computer eller CRM/ERP-systemer ved hjælp af KERN-kommunikationsprotokollen
  • Datainterface RS-232 og USB (enhed) til overførsel af vejdata
  • Menusprog EN

Egenskab:

  • Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 20 mm
  • Vejefladens dimensioner, rustfrit stål, ∅ 90 mm
  • Overordnede dimensioner B×D×H 207×318×360 mm
  • Nettovægt ca. 6 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 15 °C/25 °C