DermiFlex Plus Essential Multipack (Pk12) Grey/Black XL R

Art.-nr.: AB351G8RXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Grau/Schwarz
Handskestørrelse 10

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AB351G8RXL
EAN/GTIN 5036146019274
Producentnummer AB351G8RXL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Forbedr dit greb, og beskyt dine håndflader med duppet håndflade. Den er ideel til præcisionshåndtering i tørre miljøer, er åndbar og sømløs. Denne handske er en strømlinet version af vores flagskib A350, med mindre emballage og branding i én farve, hvilket gør den til et mere økonomisk valg. Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi.

Egenskab:

  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • Nitril dotter i håndflade for ekstra grip
  • Nitril Sandy Coating
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastan; Elastik; Polyester;