DermiFlex Essential Multipack (Pk12) Grey/Black M R

Art.-nr.: AB350G8RM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Grau/Schwarz
Handskestørrelse 8

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AB350G8RM
EAN/GTIN 5036146018765
Producentnummer AB350G8RM
L-nummer L01840 100653
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Oplev det ultimative inden for komfort, følsomhed og beskyttelse med vores superlette 15-gauge nylon inder handske. Denne handske er en strømlinet version af vores flagskib A350, med mindre emballage og branding i én farve, hvilket gør den til et mere økonomisk valg. Med en blød håndflade af nitrilskum giver denne handske et enestående greb og beskyttelse mod vand, olie og fedt, selv under varme og fugtige forhold. Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi.

Egenskab:

  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • Nitril Sandy Coating
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastan; Elastik; Polyester;