Lang nitril handske Green L R

Art.-nr.: A813GNRL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 9

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A813GNRL
EAN/GTIN 5036108324507
Producentnummer A813GNRL
L-nummer L01840 100621
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne lange 48cm kemiske handske giver fremragende beskyttelse mod mange opløsningsmidler. Designet med et grip mønster giver A813 et godt greb i våde og tørre forhold. Tykkelsen på 0,55 mm sikrer en god slidstyrke. Velegnet til en række industrier som f.eks. industriel vedligeholdelse, offshore boring, trykning og kemisk industri.

Egenskab:

  • Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
  • Mønster med tekstur for bedre greb
  • Velegnet til brug i kemi, olie og fødevare industri
  • Godkendt til fødevare håndtering
  • 0.55 mm tykkelse
  • 480 mm længde
  • CE Certificeret
  • Kemikaliehandske
  • CE-KAT III
  • Detail Tag for præsentation
  • Kemisk resistent
  • CE fødevaresikker
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Nitril;