Kraftig latex handske Black XL R

Art.-nr.: A802BKRXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve Schwarz
Handskestørrelse 10

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A802BKRXL
EAN/GTIN 5036108324392
Producentnummer A802BKRXL
L-nummer L01840 640
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Designet til fremragende beskyttelse og slidstyrke, er kraftig latex handsken tilgængelig i to muligheder. 44 cm længde med 1,1 mm tykt latex eller 60 cm længde og 1,3 mm tykt latex. Ideel til brug i kemiske, cement, keramik og flise industrier.

Egenskab:

  • Fremstillet i ægte natur gummi
  • Velegnet til brug i kemi, olie og fødevare industri
  • Kemikaliehandske
  • Detail Tag for præsentation
  • 1.1 mm tykkelse
  • 440 mm længde
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • Kemisk resistent
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiale:

Materiale: Latex;