Dobbelt dyppet latex handske Yellow/Blue M R

Art.-nr.: A801Y4RM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
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
Farve Gelb/Blau
Handskestørrelse 8

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A801Y4RM
EAN/GTIN 5036108324354
Producentnummer A801Y4RM
L-nummer L01840 100614
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbeltdyppet latexhandske med antislip mønster til godt greb i våde og tørre forhold. Ideel til den kemiske industri, fødevareforarbejdning og industriel rengøring. Chloreret for forbedret holdbarhed.

Egenskab:

  • Dobbelt latex coating for ekstra beskyttelse i hårdt miljø
  • Ruflet for giver øget komfort
  • Kemikaliehandske
  • Detail Tag for præsentation
  • 0.45 mm tykkelse
  • 300 mm længde
  • CE Certificeret
  • Kemisk resistent
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1010X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Latex; Latex;