PW3 vinter handske Black/Yellow XL Y

Art.-nr.: A776BKYXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Handskestørrelse 10

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A776BKYXL
EAN/GTIN 5036108361267
Producentnummer A776BKYXL
L-nummer L01840 926
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

En holdbar og behagelig termisk handske designet til brug under kolde forhold. Premium læder af høj kvalitet giver enestående holdbarhed. Konstrueret med en vandtæt membran, der sikrer, at hænderne holdes tørre i våde forhold, mens Insulatex foringen giver forbedret varme. Reflekterende tape forbedrer brugerens synlighed under dårlige lysforhold. Denne handske kan bruges på de fleste følsomme overflader.

Egenskab:

  • Læderhåndflade forbedrer holdbarheden kraftigt
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • PW3 Håndværkerbukser m/ Hængelommer
  • Kvalitets multi-funktionshandske
  • Letvægts og komfortabel
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Materiale:

Materiale: Gedeskind; Nylon; Elastik; Polyester;