Stretch læderhandske Black XXL R

Art.-nr.: A775BKRXXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 11

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A775BKRXXL
EAN/GTIN 5036108414079
Producentnummer A775BKRXXL
L-nummer L01840 100600
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Vi præsenterer den ultimative højtydende handske i mekanik stil, designet til at løfte din præstation. Udstyret med en førsteklasses læderhåndflade garanterer denne handske uovertruffen holdbarhed, så den kan modstå de mest krævende opgaver. Strækstoffet sikrer en behagelig og sikker pasform og forbedrer din fingerfærdighed, så du kan præstere optimalt. Med touchscreen funktionalitet har du fuld kontrol over dine touchscreen enheder, så du kan opretholde problemfri interaktion. Derudover giver det forstærkede tommelfingers kile et ekstra lag af beskyttelse og holdbarhed, hvilket sikrer pålidelighed i selv de hårdeste arbejdsmiljøer.

Egenskab:

  • Læderhåndflade forbedrer holdbarheden kraftigt
  • Smal pasform med stretchstof
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Opnår det højeste niveau af fingerfærdighed niveau 5
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret
  • New style
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Materiale:

Materiale: Gedeskind; Polyester; Elastik; Nylon; Polyurethane;