Pro Utility handske Black M R

Art.-nr.: A772BKRM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Schwarz
Handskestørrelse 8

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A772BKRM
EAN/GTIN 5036108415335
Producentnummer A772BKRM
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores Pro Utility handske har en førsteklasses mekaniker stil, nytænkt ved hjælp af banebrydende materiale fremstillet af 60% genanvendt nylon - et mindre belastende alternativ til dyrehud/konventionelt læder. Handsken er konstrueret til høj slidstyrke og sikrer avanceret fingerfærdighed, enestående holdbarhed og et fremragende greb. Den er desuden kompatibel med touchskærme, hvilket giver fuld taktil kontrol over de fleste enheder med touchskærm.

Egenskab:

  • Meget slidstærkt syntetisk læder med elastan og neopren
  • Kvalitets multi-funktionshandske
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Håndledsrem til sikker montering
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret
  • New style
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastik; Polyurethane;